Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

29 A, Riegler Hochleistungs-Blasepistole Typhoon mit Schlauchtülle LW 6 mm Betri


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478731
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114429
EAN/GTIN:
     4047322070171
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

29 A, 114429, Hochleistungs-Blasepistole Typhoon mit Schlauchtülle LW 6 mm Betriebstemperatur -10°C bis +50°C Betriebsdruck max. 10 bar

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 6

Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung.

Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar.

In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
310 GRAMM
Betriebsdruck max.:
10 bar
Material:
Aluminium
Anschlussgewinde:
G 1/4
Handhebel:
Aluminium Druckguss
Düse:
1/2 - 27 UNS
Anschlussart:
Tülle LW 6
Düsenart:
Standarddüse
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
29 A
BAA059001:
114429
BAA271001:
4047322070171
BAA316001:
<p>Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Standarddüse, Tülle
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 21,29*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 16,58*
€ 21,39*
3 Tage
25
1
€ 4,99*
ab € 17,07*
€ 22,04*
2 Tage
59
1
€ 8,50*
ab € 17,26*
€ 22,30*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,56*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
29.14
ab € 9,02*
Zubehör
Riegler
29.22
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.