Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

268.10-ES, Riegler Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1 1/4 a. G 3/4 a. zylindris


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478607
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111824
EAN/GTIN:
     4047322069625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

268.10-ES, 111824, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1 1/4 a. G 3/4 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 45

Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G 1 1/4 a., G 3/4 a., SW 45, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
172 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Außengewinde 1:
G 1 1/4
Außengewinde 2:
G 3/4
L1:
50,0 mm
L2:
20,9 mm
L3:
17,5 mm
SW:
45 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 228-1
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
268.10-ES
BAA059001:
111824
BAA271001:
4047322069625
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, red. 6-kant, G 1 1/4 a., G 3/4 a., E
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
€ 8,50*
ab € 3,23*
€ 4,78*
8 Tage
28
€ 4,30*
ab € 6,05*
€ 8,58*
4 Tage
28
€ 6,80*
ab € 6,48*
€ 9,09*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,62*
€ 12,01*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.