Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.16 R, Riegler Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch-Außen-ø 6 mm Schlauch-Innen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478409
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113666
EAN/GTIN:
     4047322281751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.16 R, 113666, Polyurethanschlauch (PUR) Schlauch-Außen-ø 6 mm Schlauch-Innen-ø 4 mm Farbe: rot Temperaturbereich: -40°C bis +60°C Betriebsdruck bei 23°C: bis 15 bar 1 Rolle à 25 Meter

Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 11bar, rot, Rolle à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilitätund einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen diemeisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff.

Die wichtigsten Anwendungen:

- pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen

- Maschinenbau

- Motorenbau

- Mess- und Regeltechnik

- sehr gut geeignet für den Einsatzvon Steckverbindern, da außenkalibriert

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Farbe:
rot
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyurethan (PUR)
Wandstärke:
1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.16 R
BAA059001:
113666
BAA271001:
4047322281751
BAA316001:
<p>Polyurethanschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, rot, Rolle à 25 m
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch riegler, pu schlauch, Druckluftschläuche, POLYURETHANSCHLAUCH
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5275
50
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,56*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4536*
€ 0,6436*
3 Tage
211
25
€ 6,80*
ab € 0,53*
€ 0,72*
7 Tage
219
25
€ 4,30*
ab € 0,56*
€ 0,78*
2 Tage
5275
25
€ 8,50*
ab € 0,69*
€ 0,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,6136*
€ 0,73018
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5236*
€ 0,62308
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 16,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.