Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259.01-N-V2, Riegler Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch 6mm außen 4mm innen Fa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478321
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     194235
EAN/GTIN:
     4047322687430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
pe-schlauch riegler
pe-schlauch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

259.01-N-V2, 194235, Polyethylenschlauch (LD-PE) Schlauch 6mm außen 4mm innen Farbe: natur (milchig) Temperaturbereich -10°C bis +60°C Betriebsdruck bei 23°C max. 13 bar 1 Rolle à 25 Meter

Polyethylenschlauch (LD-PE), Temp. -40 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 6x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, natur (milchig), Rolle à 25 m

Preiswerter, kalibrierter Schlauch für den Einsatz in der Verschraubungstechnik.

Der weiche und flexible Charakter, verbunden mit relativ hohen Festigkeiten und guter Spannungsrissbeständigkeit, bildet die Voraussetzung für den Einsatz auf folgenden Gebieten:


- Flexible Pneumatikleitungen im unteren Druckbereich, wenn andie Beständigkeit gegen Fette, Öle oder andere Kohlenwasserstoffe keine allzu hohen Anforderungengestellt werden


- Druckluftsteuerleitungen


- Unterdruckleitungen (Vakuumgeeignet bis 10x8 mm)


- Versorgungsleitungen aller Art

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
363 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
10 bar
Schlauch-Ø innen:
4 mm
Schlauch-Ø außen:
6 mm
Farbe:
natur
Rollenlänge:
25 m
Material:
Polyethylen (LD-PE)
Wandstärke:
1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
259.01-N-V2
BAA059001:
194235
BAA271001:
4047322687430
BAA316001:
<p>Polyethylenschlauch, Schlauch-ø 6x1 mm, natur, Rolle à 25
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschläuche, POLYETHYLENSCHLAUCH, Druckluftschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Unterputzverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
117
20
€ 4,90*
ab € 5,59*
€ 6,79*
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 5,6838*
€ 6,9038*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,69*
3 Tage
117
1
€ 6,80*
ab € 6,69*
€ 9,94*
2 Tage
117
1
€ 8,50*
ab € 8,90*
€ 12,91*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,69*
€ 10,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,50*
€ 8,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2332* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.