Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

255.02, Riegler Y-Verteiler/ 2-fach G 1/2 innen Messing warm gepresst CW617N Obe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478246
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112605
EAN/GTIN:
     4047322066327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

255.02, 112605, Y-Verteiler/ 2-fach G 1/2 innen Messing warm gepresst CW617N Oberfläche glasperlengestrahlt Gewinde nach ISO 228/1

Verteiler, 2fach, Innengewinde G 1/2, 2 x Innengewinde G 1/2, Messing blank, Betriebsdruck max.60 bar, Temp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
172 GRAMM
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Gewinde:
G 1/2 IG
L1:
58,5 mm
L2:
54,0 mm
Abgang:
2 x G 1/2 IG
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
255.02
BAA059001:
112605
BAA271001:
4047322066327
BAA316001:
<p>Verteiler, 2fach, G 1/2 i., 2 x G 1/2 IG, Messing blank</
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Y-Stück, y-stück 1/2" messing, druckluftverteiler, druckluftverteiler 2fach, Verteiler, Y-VERTEILER/, 4271203353, 4047322066327, 112605, 649964, 1740007860, 1450035, 1482458
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,39*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,41*
5 Tage
8353
1
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 4,49*
6 Tage
8240
5
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 4,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,84*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
255.212
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.