Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

254.34, Riegler T-Stück G 1/4 innen/innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1 Messi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478220
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112721
EAN/GTIN:
     4047322066068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

254.34, 112721, T-Stück G 1/4 innen/innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1 Messing blank Betriebsdruck max. 100 bar Betriebstemp. max. 150°C SW13

T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150°C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
51,0 mm
L2:
25,5 mm
SW:
13 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
254.34
BAA059001:
112721
BAA271001:
4047322066068
BAA316001:
<p>T-Stück, innen/innen/innen, G 1/4, SW 13, Messing blank</
Weitere Suchbegriffe: Messing-T-Stück, Messing-Fittings, Messingfittings, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, T-Stück, riegler t-stück messing, hydraulik t-stück, hydraulik t-stück g1/4, Gewindefittings, T-STÜCK, 1740007580, 4047322066068, 1450029, 1477716
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
20
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,19*
6 Tage
2915
10
€ 4,90*
ab € 2,10*
€ 2,35*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 1,99*
€ 2,45*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 254.34
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.