Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.32, Riegler Winkelstück G 3/4 innen innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478185
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112706
EAN/GTIN:
     4047322065832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.32, 112706, Winkelstück G 3/4 innen innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messing blank Betriebsdruck max. 85 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 25

Winkelstück, innen/innen, G 3/4, SW 25, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
143 GRAMM
Gewinde:
G 3/4
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
36,5 mm
L2:
36,5 mm
SW:
25 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.32
BAA059001:
112706
BAA271001:
4047322065832
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 3/4, SW 25, Messing blank</p>
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
5
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,36*
3 Tage
558
1
€ 6,80*
ab € 3,25*
€ 4,77*
7 Tage
598
1
€ 4,30*
ab € 3,92*
€ 5,73*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,03*
2 Tage
558
1
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.32
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.