Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.22-ES, Riegler Winkelstück 90° Rp 3/4 innen/innen nach ISO 7/1/ Edelstahl 1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478183
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112670
EAN/GTIN:
     4047322065818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.22-ES, 112670, Winkelstück 90° Rp 3/4 innen/innen nach ISO 7/1/ Edelstahl 1.4401 14.408 Betriebsdruck max. 20 bar Betriebstemp. max. 175°C

Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 3/4, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C,Edelstahl 1.4408

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104 GRAMM
Gewinde:
Rp 3/4
Betriebsdruck max.:
20 bar
Betriebstemperatur max.:
175 °C
L1:
31,1 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.22-ES
BAA059001:
112670
BAA271001:
4047322065818
BAA316001:
<p>Winkelstück 90°, innen/innen, Rp 3/4, Edelstahl 1.4408</p
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
752
1
€ 4,30*
ab € 3,01*
€ 4,51*
11 Tage
742
20
€ 4,90*
ab € 3,88*
€ 4,95*
2 Tage
742
1
€ 8,50*
ab € 3,67*
€ 5,41*
3 Tage
742
1
€ 6,80*
ab € 4,12*
€ 6,04*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.