Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.18, Riegler Winkelstück G 1/2 innen R 1/2 außen Messing blank Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478176
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112711
EAN/GTIN:
     4047322065740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.18, 112711, Winkelstück G 1/2 innen R 1/2 außen Messing blank Betriebsdruck max. 50 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 21

Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150°C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
87 GRAMM
Gewinde:
G/R 1/2
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
31,0 mm
L2:
33,5 mm
SW:
21 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.18
BAA059001:
112711
BAA271001:
4047322065740
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/außen, G/R 1/2, SW 21, Messing blank</
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 1/2", Gewindefittings, WINKELSTÜCK, 1740007490, 4047322065740, 1450025, 1492848
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 3,27*
4 Tage
3145
1
€ 6,80*
ab € 2,48*
€ 3,54*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 4,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,51*
2 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.18
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.