Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478175 Herst.-Nr.: 112680 EAN/GTIN: 4047322065733 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 253.17-ES, 112680, Winkelstück 90° Rp 3/8 innen/ R 3/8 aussen nach ISO 7/1/ Edelstahl 1.4401 14.408 Betriebsdruck max. 20 bar Betriebstemp. max. 175°C Winkelstück 90°, IG/AG Rp 3/8 IG, R 3/8 AG, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemp. max. 175 °C, ES 1.4408 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 44 GRAMM | Gewinde: | Rp 3/8 IG, R 3/8 AG | Betriebsdruck max.: | 20 bar | Betriebstemperatur max.: | 175 °C | L1: | 32,0 mm | L2: | 22,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 253.17-ES | BAA059001: | 112680 | BAA271001: | 4047322065733 | BAA316001: | <p>Winkelstück 90°, IG/AG Rp 3/8, R 3/8, ES 1.4408</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,03* | € 3,12* | | | | | 6 Tage | | | 30 | | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,49* | € 3,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,80* | € 4,21* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|