Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.17, Riegler Winkelstück G 3/8 innen R 3/8 außen Messing blank Betriebsdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478174
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112710
EAN/GTIN:
     4047322065726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.17, 112710, Winkelstück G 3/8 innen R 3/8 außen Messing blank Betriebsdruck max. 75 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 17

Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150°C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Gewinde:
G/R 3/8
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
26,0 mm
L2:
28,0 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.17
BAA059001:
112710
BAA271001:
4047322065726
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/außen, G/R 3/8, SW 17, Messing blank</
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/8", Gewindefittings, WINKELSTÜCK, 1740007480, 4047322065726, 1450024, 1492847
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,55*
€ 2,09*
3 Tage
3523
1
€ 6,80*
ab € 1,48*
€ 2,23*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,84*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 1,91*
€ 2,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,03*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.17
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.