Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-478173 Herst.-Nr.: 112679 EAN/GTIN: 4047322065719 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 253.16-ES, 112679, Winkelstück 90° Rp 1/4 innen/R 1/4 aussen nach ISO 7/1 Edelstahl 1.4401 14.408 Betriebsdruck max. 20 bar Betriebstemp. max. 175°C Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/4 IG, R 1/4 AG, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemp. max. 175 °C, ES 1.4408 , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 30 GRAMM | Gewinde: | Rp 1/4 IG, R 1/4 AG | Betriebsdruck max.: | 20 bar | Betriebstemperatur max.: | 175 °C | L1: | 28,0 mm | L2: | 20,0 mm | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 253.16-ES | BAA059001: | 112679 | BAA271001: | 4047322065719 | BAA316001: | <p>Winkelstück 90°, IG/AG Rp 1/4, R 1/4, ES 1.4408</p> |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,85* | € 2,86* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,04* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,28* | € 3,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,58* | € 3,87* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|