Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.13, Riegler Winkelstück G 3/8 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478167
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112704
EAN/GTIN:
     4047322065658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.13, 112704, Winkelstück G 3/8 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messing blank Betriebsdruck max. 75 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 17

Winkelstück, innen/innen, G 3/8, SW 17, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
59 GRAMM
Gewinde:
G 3/8
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
28,0 mm
L2:
28,0 mm
SW:
17 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.13
BAA059001:
112704
BAA271001:
4047322065658
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 3/8, SW 17, Messing blank</p>
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, messing-bogen 3/8", Gewindefittings, WINKELSTÜCK, 1740007420, 4047322065658, 1450021, 1478808
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,21*
5 Tage
1126
50
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,24*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 1,69*
€ 2,49*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.13
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.