Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253.12, Riegler Winkelstück G 1/4 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478165
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     112703
EAN/GTIN:
     4047322065634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

253.12, 112703, Winkelstück G 1/4 innen/innen zylindrisch nach ISO 228-1/ Messing blank Betriebsdruck max. 100 bar Betriebstemp. max. 150°C SW 13

Winkelstück, innen/innen, G 1/4, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemperatur max. 150 °C, Messing blank

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Gewinde:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
L1:
25,5 mm
L2:
25,5 mm
SW:
13 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
253.12
BAA059001:
112703
BAA271001:
4047322065634
BAA316001:
<p>Winkelstück, innen/innen, G 1/4, SW 13, Messing blank</p>
Weitere Suchbegriffe: Messingfittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, Winkelstück, riegler winkelstück messing, druckluft winkelstück, winkelstück messing, Gewindefittings, WINKELSTÜCK, 1740007410, 4047322065634, 1450020, 1478807
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,52*
5 Tage
2529
50
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,54*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
2 Tage
16
1
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,70*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
N 253.12
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.