Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.24/1-ES, Riegler Muffe G 3/4 innen Edelstahl 1.4571 SW 32 Länge=36 G-Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-478078
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111798
EAN/GTIN:
     4047322064767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.24/1-ES, 111798, Muffe G 3/4 innen Edelstahl 1.4571 SW 32 Länge=36 G-Gewinde nach ISO 228/1

Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
212 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 3/4
L1:
36,0 mm
SW:
32 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.24/1-ES
BAA059001:
111798
BAA271001:
4047322064767
BAA316001:
<p>Muffe, Außensechskant, G 3/4, SW 32, Edelstahl 1.4571</p>
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, gewindemuffe 3/4" v2a, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/4", Standardverschraubungen »Edelstahl«, MUFFE, Muffe, Verbindungsmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,33*
3 Tage
572
1
€ 6,80*
ab € 6,02*
€ 8,49*
1
€ 5,90*
ab € 6,24*
€ 9,25*
2 Tage
572
1
€ 8,50*
ab € 6,87*
€ 9,63*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.