Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.07-ES, Riegler Doppelgewindenippel G 3/4 G 3/4 a. zylindrisch nach DIN EN IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478031
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111688
EAN/GTIN:
     4047322064170
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.07-ES, 111688, Doppelgewindenippel G 3/4 G 3/4 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4571 SW 32

Doppelgewindenippel, G 3/4 a., G 3/4 a., SW 32, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
98 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde 1:
G 3/4
Gewinde 2:
G 3/4
L1:
33,0 mm
L2:
12,0 mm
L3:
12,0 mm
SW:
32 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.07-ES
BAA059001:
111688
BAA271001:
4047322064170
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 3/4 a., G 3/4 a., SW 32, Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 11,06*
€ 15,14*
7 Tage
307
€ 4,30*
ab € 11,15*
€ 15,37*
3 Tage
291
€ 6,80*
ab € 11,98*
€ 16,33*
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 17,52*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.