Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS25211, Riegler Doppelgewindenippel zylindrisch, G 1 a, SW 36, Messing Arbeitsd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478019
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     131775
EAN/GTIN:
     4047322464871
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

MS25211, 131775, Doppelgewindenippel zylindrisch, G 1 a, SW 36, Messing Arbeitsdruck max. 25 bar Betriebstemperatur max. 90°C

Doppelgewindenippel, G 1 a., G 1 a, SW 38, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max.150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
G 1
Gewinde 2:
G 1
L1:
32,0 mm
L2:
13,0 mm
L3:
13,0 mm
SW:
38 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
MS25211
BAA059001:
131775
BAA271001:
4047322464871
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 1 a., G 1 a., SW 38, Messing</p>
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,50*
€ 4,66*
1 Tag
8
1
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 5,10*
7 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 5,15*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 5,15*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN25211
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.