Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252.04-ES, Riegler Doppelgewindenippel G 3/8 G 1/2 Aussengewinde, zylindrisch Ed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-478009
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     111683
EAN/GTIN:
     4047322064057
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

252.04-ES, 111683, Doppelgewindenippel G 3/8 G 1/2 Aussengewinde, zylindrisch Edelstahl 1.4571 SW 24

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde 1:
G 3/8
Gewinde 2:
G 1/2
L1:
27,0 mm
L2:
10,0 mm
L3:
12,0 mm
SW:
24 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
252.04-ES
BAA059001:
111683
BAA271001:
4047322064057
BAA316001:
<p>Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 1/2 a., SW 24, Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
664
20
€ 4,90*
ab € 5,27*
€ 6,57*
8 Tage
669
1
€ 4,30*
ab € 5,33*
€ 7,54*
4 Tage
664
1
€ 6,80*
ab € 5,67*
€ 7,91*
1
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,66*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.