Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22.102, Riegler Sicherheitsdüsen für Blasepistole Lärmarme Feinstrahldüse Anschl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-475615
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     114355
EAN/GTIN:
     4047322247641
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

22.102, 114355, Sicherheitsdüsen für Blasepistole Lärmarme Feinstrahldüse Anschluss M 12 x 1,25 Werkstoff: Stahl verzinkt Länge 45 mm Diagramm Nr.2

Lärmarme Feinstrahldüse M12x1,25, Sicherheitsdüse Standardausführ., Stahl vern., Messing, Länge45mm, Düsen-Außen-ø 10mm, Diagr. 2

Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht.

Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
24 GRAMM
Düsenart:
Lärmarme Feinstrahldüse
Gewinde:
M12x1,25
Werkstoff:
Stahl vernickelt, Messing
Länge:
45,0 mm
Düsen Außen-Ø:
10 mm
Diagramm:
2
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
22.102
BAA059001:
114355
BAA271001:
4047322247641
BAA316001:
<p>Feinstrahldüse, M12x1,25, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 24,16*
4 Tage
11
€ 6,80*
ab € 19,69*
€ 27,02*
3 Tage
11
€ 8,50*
ab € 22,40*
€ 30,59*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,41*
€ 34,79*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 26,99*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.