Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

190.012, Riegler Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff, 2 x Schlauch-Außen-ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475245
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110100
EAN/GTIN:
     4047322202183
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

190.012, 110100, Absperrventil »Blaue Serie« Kunststoff, 2 x Schlauch-Außen-ø 12 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis + 80 °C Absperrventil mit Steckanschluss »Blaue Serie«, für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, pmin 1,5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MSV

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
33 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
1,5 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
für Schlauch-Außen-Ø:
12 mm
L1:
64,1 mm
L2:
46,8 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
190.012
BAA059001:
110100
BAA271001:
4047322202183
BAA316001:
<p>Absperrventil mit Steckanschluss »Blaue Serie«, für Schla
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Gas Absperrventil, Gasabsperrventil, Heizungs Absperrventil, Hydraulik Absperrventil, Sicherheits-Absperrblock, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, Schlauchanschluss, Speicherabsperrblock, riegler absperrventil, heizungs absperrventil, absperrventil messing, ABSPERRVENTIL, Aufschraubsteckverbinder Pneumatik, Einschraubsteckverbinder Pneumatik, Schott-Steckverbinder, X-Steckverbinder Pneumatik, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, 1740005310, 4047322202183, 1449928, 1507166
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 7,73*
3 Tage
939
1
€ 6,80*
ab € 5,66*
€ 7,77*
5 Tage
937
10
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 8,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,17*
€ 9,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,27*
€ 10,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
566.012
ab € 2,48*
Zubehör
Riegler
91.012
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1612
ab € 1,82*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
178.012
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
144.012
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.