Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

187.018-10, Riegler Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie G 1/8 a., zylin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475213
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109982
EAN/GTIN:
     4047322264617
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

187.018-10, 109982, Drosselrückschlagventil, drehbar Blaue Serie G 1/8 a., zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring, Kunststoff Zuluftdrosselung Schlauch-Außen-ø 10 Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20 °C bis +80 °C SW 10 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros., G 1/8 a., f. Schl.-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
10 mm
L1:
30,1 mm
L2 min.:
37,8 mm
L2 max.:
44,0 mm
SW:
10 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
187.018-10
BAA059001:
109982
BAA271001:
4047322264617
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, Zuluftdros. G 1/8
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL,, 1740005122, 4047322264617, 1449900, 1514380
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 2,07*
€ 3,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 4,22*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,0635*
€ 4,4835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.