Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

182.018-4, Riegler Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/8 a., nach ISO 7/1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-475151
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109959
EAN/GTIN:
     4047322200677
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil r...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

182.018-4, 109959, Drosselrückschlagventil »Blaue Serie« R 1/8 a., nach ISO 7/1, Kunststoff Schlauch-Außen-ø 4 Drosselung von Steckverbinder zu Gewinde Betriebsdruck max. 15 bar Betriebstemp. -20°C bis +80°C SW 10 Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 a., f. Schlauch-A-Ø 4mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KS/MS vern., Drosselung S-G

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.

Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Serie:
Blaue Serie
Arbeitsdruck max. kurzzeitig:
15 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Medium:
Druckluft, neutrale und ungefährliche Gase und Flüssigkeiten
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Lösering:
Kunststoff
Gewinde:
R 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L1:
45,9 mm
L2 min.:
26,9 mm
L2 max.:
29,0 mm
SW:
10 mm
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
182.018-4
BAA059001:
109959
BAA271001:
4047322200677
BAA316001:
<p>Drosselrückschlagventil »Blaue Serie«, gerade, R 1/8 auße
Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, DROSSELRÜCKSCHLAGVENTIL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
266
30
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 3,91*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,00*
3 Tage
266
1
€ 6,80*
ab € 2,69*
€ 4,01*
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,49*
7 Tage
266
1
€ 4,30*
ab € 4,03*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.