Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14.800-5, Riegler T-Verbinder Messing vernickelt für Schlauch 5/3 Gewinde Überwu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-474667
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110605
EAN/GTIN:
     4047322027083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

14.800-5, 110605, T-Verbinder Messing vernickelt für Schlauch 5/3 Gewinde Überwurfmutter M 7 x 0,75 SW 8 Arbeitsdruck max. 18 bar

T-Verbinder, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
27 GRAMM
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
43,0 mm
SW:
8 mm
O-Ring:
ohne
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
14.800-5
BAA059001:
110605
BAA271001:
4047322027083
BAA316001:
<p>T-Verbinder, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Messing vernickel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,45*
€ 1,83*
8 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,21*
4 Tage
8
1
€ 6,80*
ab € 1,54*
€ 2,34*
3 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 1,54*
€ 2,34*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.