Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

110.100, Riegler Manometer G 1/4 rück., 63 mm, 0-60 bar, mit Dreikantfrontring D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-473602
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101939
EAN/GTIN:
     4047322014892
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

110.100, 101939, Manometer G 1/4 rück., 63 mm, 0-60 bar, mit Dreikantfrontring Doppelskala bar/psi, Skaleneinteil.: 2, Klasse 2,5, Standard-Ausführung, Bügelbefestigung inkl. Kontermutter, Med.-temp.: max. 60°C/ Umgeb.-temp.:-20°C - +60°C

Standardmano. mit Dreikantfrontring, Stahlblechgeh., Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 2,5, Messber. 0 - 60,0 bar, Ø63

Rohrfedermanometer in Standardausführung

mit Einbaufrontring, Stahlblech verchromt oder schwarz bzw.

mit Dreikantfrontring, Stahlblech verchromt.

Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierendeMessstoffe,

die Kupferlegierungen nicht angreifen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
178 GRAMM
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Durchmesser:
63 mm
Typ:
111.12
Güteklasse:
2,5
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Gehäuse:
Stahlblech
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff glasklar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
60
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
2 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
860
Material Prozessanschluss:
Kupferlegierung
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
110.100
BAA059001:
101939
BAA271001:
4047322014892
BAA316001:
<p>Standardmano, Dreikantfrontring, G 1/4 hinten, 0 - 60,0 b
Weitere Suchbegriffe: riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Standardmanometer, MANOMETER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
10
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 10,92*
3 Tage
53
1
€ 6,80*
ab € 7,94*
€ 11,22*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 12,97*
7 Tage
53
1
€ 4,30*
ab € 10,00*
€ 13,97*
2 Tage
53
1
€ 8,50*
ab € 10,60*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,97*
Zubehör
Riegler
1297953
ab € 4,74*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,87*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,99*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,92*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
9030
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.