Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11.300-6 ESH, Riegler Gerader Verbinder Edelstahl 1.4404 für Schlauch-ø 6/4 Druc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-473563
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110694
EAN/GTIN:
     4047322269186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
schlauchverbindungsstücke gerade
labor schlauchverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11.300-6 ESH, 110694, Gerader Verbinder Edelstahl 1.4404 für Schlauch-ø 6/4 Druck: max. 25 bar Med.-Umgebungstemp.: -40°C bis +200°C SW 12/10

Gerader Verbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °C bis 200 °C, Edelstahl 1.4404

Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und beihohen Temperaturen.

Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.

Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten,bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
rein metallisch dichtend
Empfohlener Schlauch:
PTFE-Schlauch
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
34,0 mm
SW 1:
12 mm
SW 2:
10 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
11.300-6 ESH
BAA059001:
110694
BAA271001:
4047322269186
BAA316001:
<p>Gerader Verbinder, für Schlauch 6/4 mm, SW1 12, SW2 10, E
Weitere Suchbegriffe: Gerader Verbinder, GERADER, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
10
€ 4,90*
ab € 8,08*
€ 10,05*
3 Tage
44
1
€ 8,50*
ab € 8,20*
€ 11,98*
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 13,56*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,92*
8 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 10,30*
€ 14,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.