Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11.300-10 ESH, Riegler Gerader Verbinder Edelstahl 1.4404 für Schlauch-ø 10/8/ D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260I-473558
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110696
EAN/GTIN:
     4047322269209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
schlauchverbindungsstücke gerade
labor schlauchverbinder
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

11.300-10 ESH, 110696, Gerader Verbinder Edelstahl 1.4404 für Schlauch-ø 10/8/ Druck: max. 25 bar Med.-Umgebungstemp.: -40°C bis +200°C SW 16/14

Gerader Verbinder, für Schlauch 10/8 mm, SW1 16, SW2 14, Druckbereich max. 25 bar, Temp. -40 °Cbis 200 °C, Edelstahl 1.4404

Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und beihohen Temperaturen.

Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.

Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten,bei welchen z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial:
rein metallisch dichtend
Empfohlener Schlauch:
PTFE-Schlauch
für Schlauch:
10/8 mm
L1:
39,0 mm
SW 1:
16 mm
SW 2:
14 mm
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
11.300-10 ESH
BAA059001:
110696
BAA271001:
4047322269209
BAA316001:
<p>Gerader Verbinder für Schlauch 10/8 mm, SW1 16, SW2 14, E
Weitere Suchbegriffe: Gerader Verbinder, GERADER, Schlauchverbinder, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 14,86*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 17,55*
1
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 19,46*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,76*
€ 20,21*
11 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 15,89*
€ 21,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.