Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100.14, Riegler Druckregler R 1 1/4 Regelbereich 1,5-12 bar inkl. Manometer für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260I-473214
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     101369
EAN/GTIN:
     4047322011587
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100.14, 101369, Druckregler R 1 1/4 Regelbereich 1,5-12 bar inkl. Manometer für Trinkwasser Eingangsdruck max. 25 bar Betriebstemp. max. 70°C Messingsiebtasse Gehäuse Messing

Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1 1/4, Regelbereich 1,5-12 bar, PE max. 25 bar

Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfänger.

Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vorzu hohem Versorgungsdruck.

Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2506 GRAMM
Gewinde:
R 1 1/4
Eingangsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
NBR
Regelbereich min.:
1,5 bar
Regelbereich max.:
12 bar
A:
200,0 mm
B:
217,0 mm
C:
140,0 mm
D:
77,0 mm
Medium:
Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
Federhaube:
Kunststoff
Siebtasse:
Messingsiebtasse
Durchfluss kvs-Wert:
9,1 m³/h
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
100.14
BAA059001:
101369
BAA271001:
4047322011587
BAA316001:
<p>Druckregler f. Trinkwasser, DVGW nicht notw., R 1 1/4, 1,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 191,30*
€ 216,06*
€ 4,90*
ab € 205,81*
€ 232,72*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,43*
€ 233,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,90*
€ 233,79*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,05*
€ 248,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,43*
€ 246,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZR 06 A
ab € 20,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.