| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448546 Herst.-Nr.: 231749 EAN/GTIN: 5010266260570 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3321.1000 L, 231749, UV-Klebstoff, medical 1 Liter Flasche Produkt 3321 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert Transparenter, lösungsmittelfreier UV-Klebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Metalleund Kuststoffe. Sehr gut geeignet für Hart- und Weich-PVC. Ergeben elastische Verbindungen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1152 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, tangit kunststoffkleber 1liter, loctite lichthärtende klebstoffe, pattex komponentenkleber, UV-KLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, 1000ml, 1000gr, 1000g, AA 3321 LC |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 845,44* | € 928,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 850,27* | € 932,84* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 937,31* | € 1.025,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 953,33* | € 1.039,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.115,52* | € 1.208,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|