| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448541 Herst.-Nr.: 195680 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3321.0025 L, 195680, UV-Klebstoff, medical 25 ml Kartusche Produkt 3321 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert Transparenter, lösungsmittelfreier UV-Klebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Metalleund Kuststoffe. Sehr gut geeignet für Hart- und Weich-PVC. Ergeben elastische Verbindungen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 43 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, UV-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, folienkleber, UV-KLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, 25ml, 25gr, 25g, AA 3321 LC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,04* | € 46,56* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 40,61* | € 52,53* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 44,08* | € 56,85* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 48,17* | € 61,43* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 54,12* | € 68,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|