| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448468 Herst.-Nr.: 872323 EAN/GTIN: 5010266413099 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
438.0050 L, 872323, Sofortklebstoff 50 g Flasche Handfestigkeit 10 - 20 Sekunden Produkt 438 Schnell härtender Sofortklebstoff mit niedriger Viskosität. Hohe Beständigkeit gegen Schlag- und Stoßbelastungen, hohe Schälfestigkeit. Farbe Schwarz. Auch gut geeignet für poröse und saugende Materialien sowie saure Oberflächen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 67 GRAMM | Gefahrstoff: | Reizend (Xi) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber loctite 50g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 438, 50ml, 50gr, 50g, 438 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 41,94* | € 47,77* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 42,20* | € 48,72* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,44* | € 50,66* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,88* | € 51,26* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 41,72* | € 53,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,7976* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|