| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448358 Herst.-Nr.: 2101568 EAN/GTIN: 4058093002872 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8011.0400 L, 2101568(142526), Hochtemperaturölspray 400 ml Spraydose Produkt 8011 Alte IDH Nummer: 142526, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 420 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Loctite Anti Size, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Schmierspray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, Sprühöl, Ölspray, trocken-schmiermittel 400 ml, schmierspray, loctite trockenschmierstoff, 5390331264659, HOCHTEMPERATURÖLSPRAY, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 8011, 400ml, 400gr, 400g, 8011 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,86* | € 20,87* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,36* | € 21,29* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 23,01* | | | | | | 13 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 25,31* | € 30,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,53* | € 30,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|