| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448344 Herst.-Nr.: 234892 EAN/GTIN: 5010266649603 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
649.0250 L, 234892, Fügeklebstoff bis 0,1 mm Spalt hochfest, 250 ml Flasche Produkt 649, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 329 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, dichtungskleber loctite, dichtungskleber, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 649, 250ml, 250gr, 250g, 649 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 164,28* | € 185,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 163,81* | € 185,59* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 187,81* | € 202,40* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 184,04* | € 206,82* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 204,31* | € 227,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,65712* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|