| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-448287 Herst.-Nr.: 88098 EAN/GTIN: 3255460161281 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
121078.0250 L, 88098, Fügeklebstoff bis 0,25 mm Spalt hochfest, 250 ml Kartusche Produkt 121078, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 334 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, FÜGEKLEBSTOFF, FÜGEKLEBESTOFFE, FÜGE, KLEBSTOFF, LOCTITE, 250ml, 250gr, 250g, 121078 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 141,40* | € 166,25* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,00* | € 168,07* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 164,32* | € 170,94* | | | | | 36 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 182,43* | € 210,92* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 191,46* | € 222,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|