| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-409257 Herst.-Nr.: 1266354 EAN/GTIN: 5010266000077 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
276.0250 L, 1266354, Schraubensicherung bis M20 250 ml Produkt 276, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 314 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung hochfest loctite, dichtungskleber, dichtungskleber loctite, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, 250ml, 250gr, 250g |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,56* | € 161,70* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 137,43* | € 162,80* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 157,43* | € 171,34* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,08* | € 182,68* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 180,73* | € 204,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,54624* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|