| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-372407 Herst.-Nr.: 2053833 EAN/GTIN: 5010266423180 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9497.0400 L, 2053833 (1034746), Leitfähiger 2K Epoxid-Klebstoff (2:1) 400 ml Doppelkartusche Produkt 9497 Alte IDH Nr. 1034746, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1002 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, LEITFÄHIGER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, 400ml, 400gr, 400g, EA 9497 DC EGFD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 63,94* | € 71,91* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,87* | € 79,49* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 77,01* | € 95,41* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 96,17* | € 116,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,15968* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|