Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

32008 X/Q, SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260I-33247
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32008 X/Q
EAN/GTIN:
     7316570001778
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32008 X/Q, Kegelrollenlager, Fabrikat: SKF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
271 GRAMM
Aussendurchmesser:
68 mm
Breite:
20,32 mm
Innendurchmesser:
40 mm
UNSPSC:
31171505
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, KEGELROLLENLAGER, WÄLZLAGER, KUGELLAGER, LAGER, SKF, 32008 XQ, 32008 X Q
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,50*
ab € 9,47*
€ 11,00*
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 9,66*
€ 11,22*
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 11,54*
€ 3,95*
ab € 9,79*
€ 11,75*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 12,86*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG