Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

32006 X/Q, SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260I-33243
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32006 X/Q
EAN/GTIN:
     7316576610516
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

32006 X/Q, Kegelrollenlager, Fabrikat: SKF
Weitere Informationen:
GEWICHT:
170 GRAMM
Aussendurchmesser:
55 mm
Breite:
18,18 mm
Innendurchmesser:
30 mm
UNSPSC:
31171505
Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, KEGELROLLENLAGER, WÄLZLAGER, KUGELLAGER, LAGER, SKF, 32006 XQ, 32006 X Q
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,50*
ab € 7,60*
€ 8,99*
2 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 7,76*
€ 9,15*
€ 4,90*
ab € 7,99*
€ 9,38*
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 9,44*
Lager 260
€ 4,75*
ab € 10,30*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 707,81*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.