| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-307723 Herst.-Nr.: 504618 EAN/GTIN: 5010266376257 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8023.0453 L, 504618, Anti Seize Marine, 453 Gramm Pinseldose Produkt 8023 Loctite LB 8023. (Auch bekannt als LOCTITE 8023) Schwarzer, metallfreier Anti-Seize Schmierstoff in der Pinseldose, enthält Graphit, Kalzium, Bornitrid & Rostschutzmittel. ABS zertifiziert und schützt Verbindungen gegen Frisch- und Salzwasser. Es bietet besonders gute Schutzwirkung bei hoher Feuchtigkeitskonzentrationen. Es zeichnet sich durch hervorragende Schmierfähigkeit sowie ausgezeichnete Auswasch- und Spritzwasserbeständigkeit aus und verhindert galvanische Korrosion. Beständigkeitgegen hohe Temperaturen bis 1.315 °C., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 509 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, loctite anti size, ANTI, ANTI-SEIZE, SEIZE, LOCTITE, Meißelhammerpaste, Loctite 8023, Schraubenpaste, 453ml, 453gr, 453g, 8023 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,18* | € 66,93* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 59,53* | € 68,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 55,71* | € 70,98* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 58,329* | € 74,039* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,77* | € 85,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|