Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

4062.0500 L, Loctite Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 2 - 5 Seku


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260I-306858
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234076
EAN/GTIN:
     5010266293998
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4062.0500 L, 234076, Sofortklebstoff 500 g Flasche Handfestigkeit 2 - 5 Sekunden Produkt 4062 Sehr schnelle Aushärtung. Ideal zur schnellen Fixierung von unterschiedlichen Materialien., Fabrikat: Loctite
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Farbe:
farblos, transparent
Gebindegröße:
500 ml / gr
Gefahrstoffkennzeichen:
Xi
Handfestigkeit:
2 – 5 Sek.
Produktnummer:
4062
UNSPSC:
31201610
Viskosität:
2 mPa
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 235,58*
€ 260,70*
1
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 262,01*
4
Frei Haus
ab € 275,61*
€ 276,61*
17 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 277,77*
€ 398,35*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 260,70*
€ 310,23
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 256,60*
€ 305,35
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 246,96*
€ 293,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 235,58*
€ 280,34
pro Flasche
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
n.v.
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.