| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-298623 Herst.-Nr.: 503392 EAN/GTIN: 5010266375977 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
8008.0113 L, 503392, C5-A Anti Seize auf Kupferbasis 113 g Pinseldose Produkt 8008 C5-A® Universelles Anti-Seize auf Kupferbasis. Zur Vermeidung von Korrosion und Festfressen bei statischen und langsam bewegten Teilen. Temperaturbereich bis 980°C., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 143 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, loctite anti size, C5-A, ANTI-SEIZE, ANTI, SEIZE, LOCTITE, 113ml, 113gr, 113g |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,64* | € 14,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,70* | € 14,26* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,39* | ab € 13,68* | € 14,33* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,98* | € 14,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,18* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|