| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-291718 Herst.-Nr.: 92337 EAN/GTIN: 079340199873 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5248.0300 L, 92337, UV-Silikon, medical 300 ml Kartusche Produkt 5248 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 391 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Silicon, Silikon, pattex silikon transparent 300ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, UV-SILIKON,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 5248, 300ml, 300gr, 300g, 5248 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 282,80* | € 313,97* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 286,50* | € 317,81* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,09* | € 323,67* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 296,98* | € 340,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 326,16* | € 371,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|