| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-270115 Herst.-Nr.: 016638100050000 EAN/GTIN: 4043952379424 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
016638100050000, Sechskantmu. m.Flansch E 1663 Kl.8 M 5, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 230 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, Sechskantmutter ohne Norm, din 6926 m5, sechskantmutter ohne norm, en1663 stahl, SECHSKANTMU. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,11* | € 0,154* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 8,86* | € 12,43* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,63* | € 12,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,49* | € 13,34* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 10,16* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|