| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-263998 Herst.-Nr.: 009348109050000 EAN/GTIN: 4043952287262 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009348109050000, Sechskantmuttern D 934 8 M 5 K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 106 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, m5 iso 4032 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00983* | € 0,01512* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0114* | € 0,0174* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,93* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,18* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 0,80* | € 1,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,512* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|