| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-263877 Herst.-Nr.: 009343051000400 EAN/GTIN: 4043952284919 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009343051000400, Sechskantmuttern D 934 6 AU M100 X 4 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 670000 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 reyher, din 934 fg, SECHSKANTMUTTERN, DIN EN ISO 8673, DIN ISO 8673, ISO 8673, Sechskantmutter DIN EN ISO 8673, Sechskantmutter ISO 8673 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,4381* | € 140,6501* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,5086* | € 150,5947* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 143,5941* | € 173,8829* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 146,58* | € 175,27* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,1931* | € 189,3131* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|