| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-257604 Herst.-Nr.: 009128100100040 EAN/GTIN: 4043952177242 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009128100100040, Zylinderschrauben D 912 8.8 M 10 X 40 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3167 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, iso 4762 m10x40 8.8 gal zn, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,092* | € 0,1293* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,1142* | € 0,1592* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 6,77* | € 10,06* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,31* | € 10,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,94* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|