Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

009128100030008, Diverse Zylinderschrauben D 912 8.8 M 3 X 8 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Reyher DIN912 M3x8 mm 8.8 Zylinderschraube mit Innen-6-kt.
Artikel-Nr.:
     260I-257457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128100030008
EAN/GTIN:
     4043952175460
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
DIN EN ISO 4762
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

009128100030008, Zylinderschrauben D 912 8.8 M 3 X 8 S, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1 GRAMM
UNSPSC:
311615
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 4,95*
ab € 0,00864*
€ 0,01064*
500
€ 4,90*
ab € 0,00874*
€ 0,01076*
Lager 260
500
€ 4,75*
ab € 0,00896*
€ 0,011*
500
€ 3,95*
ab € 0,01*
€ 0,01218*
500
€ 4,75*
ab € 0,01032*
€ 0,0126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,011*
€ 0,01309
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01029*
€ 0,01225
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00976*
€ 0,01161
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00939*
€ 0,01117
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00896*
€ 0,01066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hazet
2100-025
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.