| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-254937 Herst.-Nr.: 009121000080250 EAN/GTIN: 4043952146965 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009121000080250, Zylinderschrauben D 912 10.9 M 8 X 250 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10700 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m8 55, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,3573* | € 1,7373* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 49,35* | € 66,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 53,05* | € 67,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 50,00* | € 70,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 70,925* | € 89,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,865* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|