| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-254799 Herst.-Nr.: 009121000030012 EAN/GTIN: 4043952145586 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009121000030012, Zylinderschrauben D 912 10.9 M 3 X 12 S, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 96 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m3x12, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0162* | € 0,023* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0488* | € 0,0664* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 5,91* | € 8,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,33* | € 8,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,14* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|