| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-236782 Herst.-Nr.: 009349209100000 EAN/GTIN: 4043952289433 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
009349209100000, Sechskantmuttern D 934 A 2 M 10 K, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1050 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, DIN EN ISO 4033, ISO 4033, Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, Sechskantmutter ohne Norm, iso 4032 m10 a2, sechskantmutter ohne norm, din en iso 4032 a2 - 70, SECHSKANTMUTTERN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0487* | € 0,0777* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0855* | € 0,1262* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0919* | € 0,1295* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,111* | € 0,155* | | | | | | 22 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 0,11191* | € 0,15591* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|