| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-224620 Herst.-Nr.: 231747 EAN/GTIN: 079340260542 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
AA3311.0025 L, 231747, UV-Klebstoff, medical 25 ml Kartusche Produkt 3311 Transparenter, lösungsmittelfreier UV-Klebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Metalleund Kuststoffe. Sehr gut geeignet für Hart- und Weich-PVC. Ergeben elastische Verbindungen, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 42 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, UV-Klebstoff, ponal konstruktionskleber, konstruktionskleber, UV-KLEBSTOFF,, LICHTHÄRTENDE KLEBSTOFFE, LICHTHÄRTENDE, KLEBSTOFF, LOCTITE, 25ml, 25gr, 25g, AA 3311 LC |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,28* | € 54,55* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 43,59* | € 55,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,85* | € 93,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|